ミニブロ-チ

ミニブロ-チ - 日東工器

環状刃物。

用途
穴あけ
最大板厚(mm)
6
送り速度(mm/rev)
0.02-0.1
推奨切削速度(m/min)
15-35
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02510047MB 20X6AMW-22Φ20
¥4,080
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
02510616MB 12X6AMT-18・AMW-22Φ12
¥4,080
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする