ミニブロ-チMB 12X6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
穴径(mm)Φ12
内容量1個注文コード02510616品番MB 12X6
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

環状刃物。

用途
穴あけ
対応機種
AMT-18・AMW-22
穴径(mm)
Φ12
最大板厚(mm)
6
送り速度(mm/rev)
0.02-0.1
推奨切削速度(m/min)
15-35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする