富士
万能型工業用パッド 雷鳥ブライト
表面処理材工業用パッドです。
用途
銅板やパイプの錆取り
汚れ落とし
擦り傷のぼかし
ヘアライン仕上げ
塗装コート、ラミネート前の粗面化
その他、多用途万能型
トラスコ品番
724-9627
材質
不織布・表面処理剤工業用パッド
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
粒度
320
仕上がり相当番手
#320
内容量
1箱(20枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02518402
RABR320
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください