曜日別特売
RABR320 万能型工業用パッド 雷鳥ブライト 富士 02518402

RABR320 万能型工業用パッド 雷鳥ブライト 富士 02518402
RABR320 万能型工業用パッド 雷鳥ブライト 富士 02518402
RABR320 万能型工業用パッド 雷鳥ブライト 富士 02518402

万能型工業用パッド 雷鳥ブライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
02518402
品番
RABR320
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

表面処理材工業用パッドです。

用途
銅板やパイプの錆取り
汚れ落とし
擦り傷のぼかし
ヘアライン仕上げ
塗装コート、ラミネート前の粗面化
その他、多用途万能型
トラスコ品番
724-9627
材質
不織布・表面処理剤工業用パッド
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
粒度
320
仕上がり相当番手
#320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする