水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)20A×4m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可特別運賃4日以内出荷とは
呼び径(A)20
内容量1本注文コード02519978品番20A×4m
参考基準価格(税別)¥20,510販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。
-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。
管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。

呼び径(A)
20
種類
記号:VD
長さ(m)
4
規格
JWWA K 116
溶接方法
製造法(原管):SGP

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする