アズワン
吸排耐薬ポンプ PTシリーズ
PT-10-M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
タンク容量(L)
10(品番 5-037-02)
10(品番 5-037-02)
¥81,400
20(品番 5-037-03)
¥85,400
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02557796
品番
PT-10-M
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥89,540
販売価格(税別)
¥
81,400
バスケットに入れる
タンク内の液を分配したり外部にある廃液等をタンク内に吸入する等多用途に使用可能です。送液速度はボリュームで容易にコントロールできます。タンクは交換式で排液時にはポンプを外しタンクのまま廃棄できます。
性能
ポンプ:70~380
サイズ
150×394×328
電源
AC100V-240V 50/60Hz
タンク容量(L)
10(品番 5-037-02)
吐出量(mL/min)
90~350
付属品
ポリタンク
仕様
※交換用タンクは角型瓶10・20Lをご使用ください。
材質
ポンプ本体/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ポンプシール部/NBR(ニトリルゴム)、ホース部/シリコンゴム、ホース先端部/PE・PP、外装/SUS430、タンク部/HDPE
寸法(長さ)
チューブ:1
コード長さ(m)
電源:約3.3(ACアダプター)
アズワン品番
1-5927-11
注意
※交換用タンクは角型瓶10・20Lをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000