日栄インテック
耐熱100シリーズ ステンレスSUUボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
42.7
15.88
¥9,298
22.22
¥9,498
28.58
¥10,980
34
¥11,980
42.7
¥13,980
48.6
¥14,980
60.5
¥15,980
76.3
¥18,980
89.1
¥19,980
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02560332
品番
102200704730500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
適合配管径(Φmm)
42.7
呼び径(Su)
40
材質
ステンレス
ボルトナット寸法
W3/8
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。