NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。
引張り強さにすぐれています。
切断にはカッターが必要です。
- 用途
- H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
- 材質
- 基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系
- 厚さ(mm)
- 0.04
- 使用温度範囲(℃)
- -60~200
- テープ厚さ(mm)
- 0.04
- 粘着力(N/10mm)
- 1.95
- 引張強度(N/10mm)
- 34.21
全22種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
トラスコ品番
内容量
テープ の新着商品
カテゴリ






















