日東電工(旧:Permacel)
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(5巻)
¥47,980
1箱(7巻)
1箱(8巻)
1箱(10巻)
1箱(16巻)
1箱(21巻)
1箱(30巻)
1箱(40巻)
テープ幅(mm)
75
10
13
19
25
38
50
75
100
125
150
200
テープ長さ(m)
5
5
10
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
02526147
品番
923UTX75X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。
引張り強さにすぐれています。
切断にはカッターが必要です。
用途
H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。
ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。
ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
トラスコ品番
220-6131
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
5
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)
0.04
使用温度範囲(℃)
-60~200
テープ厚さ(mm)
0.04
粘着力(N/10mm)
1.95
引張強度(N/10mm)
34.21