曜日別特売

”P-カットテープα

”P-カットテープα - 寺岡製作所

軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
ロングライフデザイン賞を受賞しています。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。

用途
鉄骨、塗装面の養生用途に。
仕様
●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番
134-6963
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着材:アクリル系
色
ライトグリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
紙管内径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.13
伸び(%)
22
粘着力(N/10mm)
3.36
引張強度(N/25mm)
140
引張強度(N/10mm)
56
粘着力(N/25mm)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
113
内容量
1箱(90パック)
注意
※人体には貼らないでください。
※電気絶縁用に使用しないでください。
※貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025402694100 LGR-50X25-5S
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする