日東電工(旧:Permacel)
ゴム固定用両面テープ VR-5321
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(148巻)
1箱(148巻)
1箱(148巻)
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(8巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(20巻)
1箱(24巻)
1箱(28巻)
1箱(32巻)
1箱(40巻)
1箱(48巻)
1箱(52巻)
1箱(60巻)
1箱(80巻)
1箱(84巻)
1箱(92巻)
1箱(100巻)
1箱(108巻)
1箱(120巻)
1箱(132巻)
1箱(168巻)
1箱(200巻)
1箱(240巻)
テープ幅(mm)
8
8
8
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
19
22
23
24
25
30
35
40
45
55
60
70
85
90
95
100
110
120
150
155
160
170
200
230
250
270
350
400
450
500
520
550
700
880
900
965
1050
1100
1200
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(148巻)
注文コード
02523040
品番
VR-5321-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途
家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。
トラスコ品番
528-8492
テープ幅(mm)
8
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
厚さ(mm)
0.15
色
ブラック
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着力
1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm