フィルム両面テープNO.7075
粘着層が厚い為、比較的粗面にも強力な粘着力を発揮します。
打ち抜き加工性に優れます。
- 用途
- 小型電子機器の部品等のはり合せに。
フィルム・紙の端末止め・スプライシングに。
- トラスコ品番
- 261-3922
- 材質
- 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
- 色
- 透明
- テープ幅(mm)
- 50
- テープ長さ(m)
- 100
- テープ厚さ(mm)
- 0.05
- 粘着力(N/20mm)
- 10.98
- 内容量
- 1箱(3巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
両面テープ の新着商品
カテゴリ



























