寺岡製作所
フィルム両面テープNO.7075
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
注文コード
02540707
品番
7075 50X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
粘着層が厚い為、比較的粗面にも強力な粘着力を発揮します。
打ち抜き加工性に優れます。
用途
小型電子機器の部品等のはり合せに。
フィルム・紙の端末止め・スプライシングに。
トラスコ品番
261-3922
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着力(N/20mm)
10.98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません