使用例画像1
tesa(テサ/テサテープ)
マスキングテープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60巻)
注文コード
02532097
品番
4302-30-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。
基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。
塗装面への糊残りがありません。
用途
高温耐熱塗装のマスキングに。
自動車ボディー塗装時のマスキングに。
トラスコ品番
135-3773
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
色
白
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着力(N/10mm)
4.0
引張強度(N/10mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応