日東電工(旧:Permacel)
一般用両面テープ”No.501K”
初期接着性にすぐれています。
高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。
RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途
かばんなどの皮革類の仮止め。
手芸品や布地材の仮止め。
その他一般接着。
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.17
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着力(N/10mm)
5.3
テープタイプ
手で切断可能
全60種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
100
120
130
140
150
170
200
300
400
450
500
550
600
700
900
1000
1020
1200
テープ長さ(m)
20
50
トラスコ品番
選択してください
582-2431
582-2434
582-2435
582-3907
582-3909
582-3913
582-3914
582-3915
582-3917
582-3918
582-3920
582-3925
582-3926
582-3928
582-3929
582-3930
582-3931
582-3933
582-3934
582-3936
582-3937
582-3939
582-3940
582-3942
582-3944
582-3948
582-3953
582-3954
582-3962
582-3965
582-3967
582-3968
582-3971
582-3972
582-3973
582-3975
582-3979
582-3980
582-3982
582-3985
582-3989
582-3991
582-3992
582-3993
582-3997
582-3998
582-3999
582-4000
582-4004
582-4005
582-4007
582-4009
582-4011
582-4012
582-4013
582-4017
582-4019
582-5489
582-5490
582-5493
内容量
選択してください
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(18巻)
1箱(20巻)
1箱(24巻)
1箱(28巻)
1箱(30巻)
1箱(40巻)
1箱(48巻)
1箱(52巻)
1箱(60巻)
1箱(64巻)
1箱(66巻)
1箱(68巻)
1箱(72巻)
1箱(80巻)
1箱(84巻)
1箱(90巻)
1箱(92巻)
1箱(96巻)
1箱(100巻)
1箱(108巻)
1箱(120巻)
1箱(132巻)
1箱(148巻)
1箱(150巻)
1箱(168巻)
1箱(198巻)
1箱(200巻)
1箱(240巻)
60種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02521150
501K-35
1箱(30巻)
582-3999
35
20
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02521701
501K-12X50
1箱(100巻)
582-3918
12
50
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02521728
501K-130
1箱(6巻)
582-3993
130
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02521850
501K-8X50
1箱(148巻)
582-3944
8
50
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522008
501K-170
1箱(6巻)
582-4019
170
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522139
501K-7
1箱(168巻)
582-3979
7
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522462
501K-60X50
1箱(20巻)
582-3937
60
50
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523022
501K-60
1箱(18巻)
582-3936
60
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523487
501K-19
1箱(60巻)
582-3942
19
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523810
501K-140
1箱(6巻)
582-3926
140
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524580
501K-65
1箱(18巻)
582-3909
65
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524668
501K-17
1箱(66巻)
582-2435
17
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524808
501K-1000
1巻
582-3907
1000
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525176
501K-6X50
1箱(200巻)
582-3953
6
50
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525219
501K-19X50
1箱(60巻)
582-4013
19
50
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525481
501K-10X50
1箱(120巻)
582-3928
10
50
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525937
501K-600
1箱(2巻)
582-3915
600
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526059
501K-70X50
1箱(16巻)
582-4017
70
50
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526391
501K-18X50
1箱(64巻)
582-3939
18
50
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526531
501K-300
1箱(4巻)
582-4005
300
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526628
501K-900
1巻
582-3920
900
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526847
501K-45
1箱(24巻)
582-3948
45
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527538
501K-8
1箱(150巻)
582-3985
8
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527678
501K-450
1箱(2巻)
582-4012
450
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528317
501K-6
1箱(198巻)
582-3967
6
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528387
501K-80
1箱(12巻)
582-3962
80
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528552
501K-120
1箱(6巻)
582-3917
120
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529428
501K-5X50
1箱(240巻)
582-4007
5
50
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529498
501K-700
1巻
582-3933
700
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529970
501K-15X50
1箱(80巻)
582-3965
15
50
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530101
501K-9
1箱(132巻)
582-2431
9
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530277
501K-7X50
1箱(168巻)
582-5490
7
50
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02531878
501K-11X50
1箱(108巻)
582-4011
11
50
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02532036
501K-14
1箱(84巻)
582-3973
14
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02532271
501K-1200
1巻
582-3980
1200
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02532691
501K-1020
1巻
582-3934
1020
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02532910
501K-16X50
1箱(72巻)
582-3997
16
50
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533348
501K-80X50
1箱(12巻)
582-3914
80
50
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533522
501K-12
1箱(96巻)
582-3940
12
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02533680
501K-200
1箱(6巻)
582-2434
200
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02534021
501K-22X50
1箱(52巻)
582-3991
22
50
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02534502
501K-14X50
1箱(84巻)
582-3998
14
50
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02535719
501K-17X50
1箱(68巻)
582-3925
17
50
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02535807
501K-23X50
1箱(52巻)
582-3971
23
50
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536157
501K-100X50
1箱(12巻)
582-5489
100
50
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536638
501K-16
1箱(72巻)
582-3929
16
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02536952
501K-500
1箱(2巻)
582-3913
500
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537286
501K-11
1箱(108巻)
582-3972
11
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537302
501K-30X50
1箱(40巻)
582-3982
30
50
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02537372
501K-25X50
1箱(48巻)
582-3992
25
50
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ