日東電工(旧:Permacel)
一般用両面テープ”No.501K”
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18巻)
1箱(18巻)
1箱(18巻)
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(20巻)
1箱(24巻)
1箱(28巻)
1箱(30巻)
1箱(40巻)
1箱(48巻)
1箱(52巻)
1箱(60巻)
1箱(64巻)
1箱(66巻)
1箱(68巻)
1箱(72巻)
1箱(80巻)
1箱(84巻)
1箱(90巻)
1箱(92巻)
1箱(96巻)
1箱(100巻)
1箱(108巻)
1箱(120巻)
1箱(132巻)
1箱(148巻)
1箱(150巻)
1箱(168巻)
1箱(198巻)
1箱(200巻)
1箱(240巻)
テープ幅(mm)
60
60
60
65
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
30
35
40
45
50
70
75
80
100
120
130
140
150
170
200
300
400
450
500
550
600
700
900
1000
1020
1200
テープ長さ(m)
20
20
50
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(18巻)
注文コード
02523022
品番
501K-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
初期接着性にすぐれています。
高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。
RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途
かばんなどの皮革類の仮止め。
手芸品や布地材の仮止め。
その他一般接着。
トラスコ品番
582-3936
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
20
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.17
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着力(N/10mm)
5.3
テープタイプ
手で切断可能