曜日別特売

低VOC粗面接着両面テープ EW-514

低VOC粗面接着両面テープ EW-514 - 日東電工(旧:Permacel)

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。

用途
粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着力(N/10mm)
6
全87種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
トラスコ品番
内容量
87種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02521360EW-514-6201巻681-399462050
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02564638EW-514-1020X1001巻681-39871020100
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522130EW-514-9X2001箱(126巻)681-39889200
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02564866EW-514-171箱(60巻)681-40011750
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02564918EW-514-601箱(16巻)681-39726050
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522227EW-514-5001箱(2巻)681-399950050
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522437EW-514-2851箱(3巻)681-396728550
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565171EW-514-10201巻681-3962102050
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02522742EW-514-2001箱(4巻)681-394020050
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02565767EW-514-2751箱(3巻)681-399827550
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566291EW-514-2101箱(4巻)681-400521050
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523110EW-514-4001箱(2巻)681-394840050
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523119EW-514-295X1001箱(3巻)681-3936295100
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566641EW-514-970X1001巻681-3969970100
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566860EW-514-71箱(148巻)681-3957750
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523627EW-514-281箱(36巻)681-39602850
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566939EW-514-701箱(12巻)681-39387050
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02523722EW-514-7501巻681-395575050
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02566957EW-514-3601箱(2巻)681-400836050
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524196EW-514-9501巻681-396395050
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524221EW-514-1101箱(8巻)681-401211050
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524370EW-514-1381箱(4巻)681-397313850
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524851EW-514-2901箱(3巻)681-399629050
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525192EW-514-7351巻681-395673550
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525228EW-514-2501箱(4巻)681-398525050
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525490EW-514-3451箱(3巻)681-399134550
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525499EW-514-221箱(44巻)681-39542250
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02525962EW-514-3801箱(2巻)681-393138050
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526032EW-514-16X1001箱(63巻)681-394516100
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526646EW-514-181箱(56巻)681-39951850
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526698EW-514-3001箱(3巻)681-393330050
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02526996EW-514-8001巻681-397180050
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527109EW-514-5401巻681-395054050
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527337EW-514-381箱(24巻)681-39813850
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527712EW-514-6001巻681-397960050
オープン
¥30,980
¥34,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
02527897EW-514-4951箱(2巻)681-395249550
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528062EW-514-6801巻681-401068050
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528116EW-514-2201箱(4巻)679-028422050
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528202EW-514-4251箱(2巻)681-400242550
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528396EW-514-351箱(28巻)681-39773550
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528421EW-514-2801箱(3巻)681-398428050
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528622EW-514-291箱(36巻)681-39282950
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528719EW-514-20X2001箱(50巻)681-394320200
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02528789EW-514-9001巻681-398090050
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529629EW-514-3151箱(3巻)681-393931550
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
02529997EW-514-8501巻681-400485050
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530031EW-514-10301巻681-3947103050
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530110EW-514-100X1001箱(9巻)681-4011100100
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530119EW-514-1050X1001巻681-39931050100
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
02530776EW-514-81箱(128巻)681-3990850
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする