曜日別特売

低VOC粗面接着両面テープ EW-514

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1巻
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(8巻)
1箱(9巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(20巻)
1箱(24巻)
1箱(28巻)
1箱(36巻)
1箱(44巻)
1箱(50巻)
1箱(52巻)
1箱(56巻)
1箱(60巻)
1箱(63巻)
1箱(72巻)
1箱(80巻)
1箱(84巻)
1箱(116巻)
1箱(126巻)
1箱(128巻)
1箱(148巻)
テープ幅(mm)620
620
540
550
594
600
680
735
750
800
841
850
900
920
930
950
980
1000
1020
1030
1040
1050
7
8
9
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
27
28
29
35
37
38
47
48
60
70
75
100
110
138
185
200
210
220
240
245
250
264
270
273
275
280
285
290
295
300
315
320
330
345
350
360
375
380
400
410
425
430
470
480
485
495
500
520
970
テープ長さ(m)50
内容量1巻注文コード02521360品番EW-514-620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。

用途
粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
トラスコ品番
681-3994
テープ幅(mm)
620
テープ長さ(m)
50
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着力(N/10mm)
6
テープタイプ
手で切断可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする