寺岡製作所
再剥離性両面テープ NO.7221
各種材料に長期貼り付けた後に剥がしても粘着剤が残りにくい再剥離性を備えています。
用途
再剥離が必要な部材の貼り合わせ、固定に。
材質
基材:不織布
色
半透明
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着力(N/25mm)
12.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
手で切れる
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02522042
7221 10X50
1箱(25巻)
716-5362
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02535816
7221 20X50
1箱(12巻)
658-4989
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません