寺岡製作所
再剥離性両面テープ NO.7221
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12巻)
1箱(12巻)
¥22,980
1箱(25巻)
テープ幅(mm)
20
10
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
02535816
品番
7221 20X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
各種材料に長期貼り付けた後に剥がしても粘着剤が残りにくい再剥離性を備えています。
用途
再剥離が必要な部材の貼り合わせ、固定に。
トラスコ品番
658-4989
テープ幅(mm)
20
材質
基材:不織布
色
半透明
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着力(N/25mm)
12.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
手で切れる
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません