高輝度蓄光蛍光テープ
蛍光と蓄光の二つの機能をあわせ持ったテープです。
明るい場所では鮮やかに、暗闇では発光します。
蓄光機能はJCクラスです。
- 用途
- 工場・倉庫などの屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に。
- トラスコ品番
- 249-7010
- 材質
- 基材:PET、粘着剤:アクリル系
- 色
- レモンイエロー
- テープ幅(mm)
- 1240
- テープ長さ(m)
- 5
- テープ厚さ(mm)
- 0.37
- 粘着力(N/10mm)
- 4.6
- 引張強度(N/25mm)
- 60
- 粘着力(N/25mm)
- 11.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- テープタイプ
- 切断にはカッターが必要
- 内容量
- 1巻
安全保護テープ の新着商品
カテゴリ



























