日東エルマテリアル
高輝度蓄光蛍光テープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
02534206
品番
NBK-124005CLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
蛍光と蓄光の二つの機能をあわせ持ったテープです。
明るい場所では鮮やかに、暗闇では発光します。
蓄光機能はJCクラスです。
用途
工場・倉庫などの屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に。
トラスコ品番
249-7010
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
色
レモンイエロー
テープ幅(mm)
1240
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.37
粘着力(N/10mm)
4.6
引張強度(N/25mm)
60
粘着力(N/25mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要