曜日別特売
UH-03W 融雪ホース両面穴 3m UH-03W 大研化成工業 02554251

融雪ホース両面穴 3m UH-03WUH-03W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(12個)
注文コード
02554251
品番
UH-03W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

玄関先、通路、駐車場などの融雪に。
適合する水道ホースは内径15~18mmです。
本製品は自動車の通るところでは使用しないでください。

材質
本体/軟質PVC ジョイント・エンドストッパー/ABS
色
ブルー
長さ(m)
3
1本当りの質量
1.1kg
適合ホース内径(Φmm)
15~18
注意
※本製品は自動車の通るところでは使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする