三笠産業[工具]
部品 UM-F23,F28,F32,F38
内容量
1個
全36種類を絞り込む
部品名称
選択してください
アマチュアAY/100V/UM-F
オイルシール/KE12162.5/
ゴムピン/UM-F
シムリング/20x26x0.2/
シャフトジョイント
ステータAY/100V/UM-F
ストップリング/E-6/
ストップリング/S-10/
トリガースイッチ/MGX.UM
ハンドル/L-N/左側/UM-F/
ハンドル/L/左側
ハンドル/R-N/右側/UM-F/
フレキシブルシャフトCP
フレキシャフトセット/1M
フレキシャフトセット/1.5M
フレキシャフトセット/2M
フレキシャフトセット/STD
ベアリング
ベアリング/697ZZSG-MC3
ベアリング/6200/
モータAY/N/100V/UM-F
リードシャフトAY/1M
リードシャフトAY/1.5M
リードシャフトAY/2M
リード線絶縁/LRセット_N/UM
穴付止ネジ
銘板/型式/Φ28/発注品
銘板/形式/Φ23/発注品
銘板/水洗い厳禁/UM-100V/
防振リング/UM-F
図面番号
選択してください
1
3
4
5
6
7
10
24
25
26
30
32
34
35
45
100
110
120
130
202
B28
B32
B38
C
取付場所
UM軽便バイブレーター
モーター
1台あたりに必要な個数
1
2
3
4
36種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
取付場所
適合本体型式
図面番号
1台あたりに必要な個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02558722
2429-23470
リードシャフトAY/1.5M
UM軽便バイブレーター
UM-F28 1.5M
B28
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558731
0400-06200
ベアリング/6200/
UM軽便バイブレーター
UM-F38
4
4
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558740
2429-10430
フレキシャフトセット/STD
UM軽便バイブレーター
UM-F38 STD
130
1
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558749
2429-23480
リードシャフトAY/2M
UM軽便バイブレーター
UM-F28 2M
B28
1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558758
0992-05008
穴付止ネジ
モーター
UM
30
2
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558767
2429-10370
フレキシャフトセット/1.5M
UM軽便バイブレーター
UM-F28 1.5M
110
1
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558776
0802-00100
ストップリング/S-10/
モーター
UM
25
1
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558792
2473-46161
トリガースイッチ/MGX.UM
モーター
UM
32
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558801
2493-56640
アマチュアAY/100V/UM-F
モーター
UM
24
1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558810
2429-23580
リードシャフトAY/2M
UM軽便バイブレーター
UM-F38 2M
B38
1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558819
2429-10380
フレキシャフトセット/2M
UM軽便バイブレーター
UM-F28 2M
110
1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558828
2429-23560
リードシャフトAY/1M
UM軽便バイブレーター
UM-F38 1M
B38
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558837
2429-10440
フレキシャフトセット/1M
UM軽便バイブレーター
UM-F38 1M
130
1
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558846
9201-09460
銘板/型式/Φ28/発注品
UM軽便バイブレーター
UM-F28
202
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558862
2429-10410
フレキシャフトセット/1.5M
UM軽便バイブレーター
UM-F32 1.5M
120
1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558871
2429-33100
フレキシブルシャフトCP
UM軽便バイブレーター
UM-F STD
C
1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558880
2493-56670
防振リング/UM-F
モーター
UM
6
1
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558889
2494-72650
ゴムピン/UM-F
モーター
UM
34
1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558898
2499-10011
モータAY/N/100V/UM-F
モーター
UM
1
1
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558907
9524-10410
シムリング/20x26x0.2/
モーター
UM
35
3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558916
0425-00697
ベアリング/697ZZSG-MC3
UM軽便バイブレーター
UM-F23
4
4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558932
2471-22740
ハンドル/L/左側
モーター
UM
4
1
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558941
0403-00608
ベアリング
UM軽便バイブレーター
UM-F28
4
4
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558950
0803-00060
ストップリング/E-6/
UM軽便バイブレーター
UM-F23
5
1
オープン
¥
49
¥
54
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558959
9201-14600
銘板/水洗い厳禁/UM-100V/
モーター
UM
45
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558968
2494-70680
シャフトジョイント
UM軽便バイブレーター
UM-F23,28
10
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558977
2429-10460
フレキシャフトセット/2M
UM軽便バイブレーター
UM-F38 2M
130
1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02558986
2491-22741
ハンドル/L-N/左側/UM-F/
モーター
UM(G10001-)
4
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02559002
2429-10400
フレキシャフトセット/1M
UM軽便バイブレーター
UM-F32 1M
120
1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02559011
2493-56650
ステータAY/100V/UM-F
モーター
UM
26
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02559020
0606-01050
オイルシール/KE12162.5/
UM軽便バイブレーター
UM-F23
7
1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02559029
9201-08730
銘板/形式/Φ23/発注品
UM軽便バイブレーター
UM-F23
202
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02559038
2429-10320
フレキシャフトセット/1M
UM軽便バイブレーター
UM-F23 1M
100
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02559047
2499-10041
リード線絶縁/LRセット_N/UM
モーター
UM(G10001-)
10
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02559056
2429-23520
リードシャフトAY/1.5M
UM軽便バイブレーター
UM-F32 1.5M
B32
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02559072
2491-22751
ハンドル/R-N/右側/UM-F/
モーター
UM(G10001-)
3
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください