2429-10370 部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具] 02558767

部品 UM-F23,F28,F32,F382429-10370

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
部品名称フレキシャフトセット/1.5M
フレキシャフトセット/1.5M
フレキシャフトセット/2M
アマチュアAY/100V/UM-F
オイルシール/KE12162.5/
ゴムピン/UM-F
シムリング/20x26x0.2/
シャフトジョイント
ステータAY/100V/UM-F
ストップリング/E-6/
ストップリング/S-10/
トリガースイッチ/MGX.UM
ハンドル/L-N/左側/UM-F/
ハンドル/L/左側
ハンドル/R-N/右側/UM-F/
フレキシブルシャフトCP
フレキシャフトセット/1M
フレキシャフトセット/STD
ベアリング
ベアリング/697ZZSG-MC3
ベアリング/6200/
モータAY/N/100V/UM-F
リードシャフトAY/1M
リードシャフトAY/1.5M
リードシャフトAY/2M
リード線絶縁/LRセット_N/UM
穴付止ネジ
銘板/型式/Φ28/発注品
銘板/形式/Φ23/発注品
銘板/水洗い厳禁/UM-100V/
防振リング/UM-F
図面番号110
110
120
1
3
4
5
6
7
10
24
25
26
30
32
34
35
45
100
130
202
B28
B32
B38
C
内容量1個注文コード02558767品番2429-10370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
部品名称
フレキシャフトセット/1.5M
取付場所
UM軽便バイブレーター
適合本体型式
UM-F28 1.5M
図面番号
110
1台あたりに必要な個数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする