CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 10mm幅真空エジェクタユニット MC42

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 10mm幅真空エジェクタユニット MC42 - コンバム(旧:妙徳)

10mm幅・軽量
・ボディ10mm幅、樹脂ボデイの採用で小形、軽量化を実現しました。
デジタル圧力センサ搭載可能
マニホールド可能
・5連までのマニホールド化が可能です。
真空切換弁MPV42と取付方法が同じ
・真空ポンプシステムへの置換えは簡単にできます。
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

形式
圧力形
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.55
流量(L/min(ANR))
[真空破壊]10(at:0.5)
電磁弁電圧(V)
DC24
到達真空圧力(kPa)
-87
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
全19種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
空気消費量(L/minANR)
タイプ
ノズル
19種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
定格圧力(MPa)
ノズル
空気消費量(L/minANR)
吸込流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544329MC42M07HSZZ4B202マニホールドタイプ0.507HS21.511
¥59,130
¥54,980
¥60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544478MC42M07HSV94B101マニホールドタイプ0.507HS21.511
¥53,300
¥49,980
¥54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544496MC42M07HRZZ4B202マニホールドタイプ0.3807HR2211
¥59,130
¥54,980
¥60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544636MC42M07HSV94Bマニホールドタイプ0.507HS21.511
¥45,600
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544679MC42M07HSV94B202マニホールドタイプ0.507HS21.511
¥101,000
¥93,980
¥103,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545939MC42S07HRZZ4B単体タイプ0.3807HR2211
¥24,570
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545966MC42S07HSZZ4B単体タイプ0.507HS21.511
¥24,570
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546341MC42M05HSV94Bマニホールドタイプ0.505HS107
¥45,600
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546377MC42S05HSZZ4B単体タイプ0.505HS107
¥24,570
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546490MC42M07HSZZ4Bマニホールドタイプ0.507HS21.511
¥24,650
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546508MC42M07HRV94B404マニホールドタイプ0.3807HR2211
¥197,000
¥189,800
¥208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546718MC42M07HRZZ4Bマニホールドタイプ0.3807HR2211
¥24,650
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546822MC42S07HSV94B単体タイプ0.507HS21.511
¥45,500
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547172MC42S07HSZZ4A単体タイプ0.507HS21.511
¥24,570
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547400MC42S07HRV94B単体タイプ0.3807HR2211
¥45,500
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547689MC42M05HSV94B202マニホールドタイプ0.505HS107
¥101,000
¥93,980
¥103,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547741MC42M07HRV94B303マニホールドタイプ0.3807HR2211
¥149,000
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548057MC42S05HSV94B単体タイプ0.505HS107
¥45,500
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548319MC42M05HSV94B404マニホールドタイプ0.505HS107
¥197,000
¥189,800
¥208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする