MC42M07HSZZ4B202 CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 10mm幅真空エジェクタユニット MC42 コンバム(旧:妙徳) 02544329

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 10mm幅真空エジェクタユニット MC42

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可地域運賃17日以内出荷とは
この商品はノズル・タイプなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ノズル
07HS
タイプ
マニホールドタイプ
注文コード
02544329
品番
MC42M07HSZZ4B202
参考基準価格(税別)¥59,130販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

10mm幅・軽量
・ボディ10mm幅、樹脂ボデイの採用で小形、軽量化を実現しました。
デジタル圧力センサ搭載可能
マニホールド可能
・5連までのマニホールド化が可能です。
真空切換弁MPV42と取付方法が同じ
・真空ポンプシステムへの置換えは簡単にできます。
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

タイプ
マニホールドタイプ
定格圧力(MPa)
0.5
ノズル
07HS
空気消費量(L/minANR)
21.5
吸込流量(L/min)
11
形式
圧力形
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.55
流量(L/min(ANR))
[真空破壊]10(at:0.5)
電磁弁電圧(V)
DC24
圧力センサ
なし
ノズル径(Φmm)
0.7
到達真空圧力(kPa)
-87
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする