CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気)

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気) - コンバム(旧:妙徳)CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気) - コンバム(旧:妙徳)

フレキシブルな組み合わせ選択が可能
・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定
緊急停止時のワークを保持
・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。
・ワーク落下を防止します。
空気消費量削減
・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。
迅速で確実なワーク離脱
・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])
コンパクト設計で大流量実現
・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能
流量多段ノズル選択可能
・流量多段形ノズル搭載の多機能設計
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

タイプ
マニホールド
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
全102種類を絞り込む
空気消費量(L/minANR)
バルブの有無
ノズル
102種類すべて表示中
注文コード
品番
定格圧力(MPa)
バルブの有無
ノズル
空気消費量(L/minANR)
ノズルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544268SC3M10LV9NCFCBR20.5封止弁:付き10L48シングル
¥75,300
¥69,980
¥76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544286SC3M15S10NCFCBT40.5封止弁:付き15S100シングル
¥153,000
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544302SC3M10SV9PCFCWT50.5封止弁:付き10S48シングル
¥200,000
¥189,800
¥208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544408SC3M10LZZDFCBR30.5封止弁:付き10L48シングル
¥79,900
¥73,980
¥81,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544426SC3M13SV9NEFCBR40.5封止弁:なし13S74シングル
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544442SC3M10SV9NCFCAR40.5封止弁:付き10S48シングル
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544460SC3M07X10NCFCBR20.5封止弁:付き07X22多段
¥81,800
¥75,980
¥83,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544557SC3M15SZZCFCBT50.5封止弁:付き15S100シングル
¥133,000
¥129,800
¥142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544652SC3M10SV9NCFCBR30.5封止弁:付き10S48シングル
¥110,000
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544767SC3M10S10NCFCBR40.5封止弁:付き10S48シングル
¥152,000
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544819SC3M15XV9PCFCBR20.5封止弁:付き15X100多段
¥77,200
¥71,980
¥79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544828SC3M13SV9NCFCBR20.5封止弁:付き13S74シングル
¥76,000
¥69,980
¥76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544880SC3M07X10NCFCBT20.5封止弁:付き07X22多段
¥82,000
¥75,980
¥83,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544907SC3M10SZZDFCBR40.5封止弁:付き10S48シングル
¥105,000
¥96,980
¥106,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544916SC3M15SV9NCFCBR30.5封止弁:付き15S100シングル
¥110,000
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544977SC3M10LZZCZCBT30.5封止弁:付き10L48シングル
¥75,300
¥69,980
¥76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544986SC3M10SV9PCFCWR40.5封止弁:付き10S48シングル
¥162,000
¥149,800
¥164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545047SC3M15SV9NCFCBR20.5封止弁:付き15S100シングル
¥76,000
¥69,980
¥76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545072SC3M10SV9PCFCWT20.5封止弁:付き10S48シングル
¥85,100
¥78,980
¥86,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545081SC3M10SV9NDFCBR20.5封止弁:付き10S48シングル
¥74,800
¥69,980
¥76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545126SC3M10XV9NCFCBT20.5封止弁:付き10X48多段
¥77,400
¥71,980
¥79,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545160SC3M15LV9NCFCBR40.5封止弁:付き15L100シングル
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545169SC3M07XV9NDFCBR40.5封止弁:付き07X22多段
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545230SC3M07XV9NCFCBR0.5封止弁:付き07X22多段
¥34,400
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545318SC3M07XV9NCFCBT50.5封止弁:付き07X22多段
¥181,000
¥169,800
¥186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545336SC3M10RZZCFCBR0.25封止弁:付き10R47シングル
¥24,500
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545352SC3M13S10NCFCBR20.5封止弁:付き13S74シングル
¥80,500
¥74,980
¥82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545361SC3M15SZZEZCWT0.5封止弁:なし15S100シングル
¥27,300
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545379SC3M10LZZCZCBT40.5封止弁:付き10L48シングル
¥97,400
¥89,980
¥98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545397SC3M10X10NCFCBT20.5封止弁:付き10X48多段
¥81,900
¥75,980
¥83,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545458SC3M15SV9NCFCBR40.5封止弁:付き15S100シングル
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545467SC3M10SV9PCFCWT0.5封止弁:付き10S48シングル
¥38,400
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545537SC3M10XV9PCFCWR40.5封止弁:付き10X48多段
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545571SC3M10SV9PCFCWT40.5封止弁:付き10S48シングル
¥162,000
¥149,800
¥164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545580SC3M10SV9NCZCWR20.5封止弁:付き10S48シングル
¥80,600
¥74,980
¥82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545607SC3M10XV9PCFCBR40.5封止弁:付き10X48多段
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545659SC3M07XV9NEFCBR50.5封止弁:なし07X22多段
¥181,000
¥169,800
¥186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545677SC3M15SV9NCFCBT20.5封止弁:付き15S100シングル
¥76,200
¥69,980
¥76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545720SC3M10SV9NCFCBR0.5封止弁:付き10S48シングル
¥33,700
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545729SC3M10S10NCFCBR10.5封止弁:付き10S48シングル
¥44,400
¥40,980
¥45,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545756SC3M07XV9NCFCBR30.5封止弁:付き07X22多段
¥112,000
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545781SC3M15S10PCFCBR20.5封止弁:付き15S100シングル
¥80,500
¥74,980
¥82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545799SC3M10SZZCFCBR30.5封止弁:付き10S48シングル
¥82,100
¥75,980
¥83,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545817SC3M15SZZCFCBT40.5封止弁:付き15S100シングル
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545842SC3M10X10NDFCBR30.5封止弁:付き10X48多段
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545869SC3M15SV9NDFCBR50.5封止弁:付き15S100シングル
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545991SC3M07XV9NCFCBR40.5封止弁:付き07X22多段
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546000SC3M13SV9NCFCWR30.5封止弁:付き13S74シングル
¥124,000
¥119,800
¥131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546036SC3M13S10NCFCBT40.5封止弁:付き13S74シングル
¥153,000
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546131SC3M10SV9NCFCAR0.5封止弁:付き10S48シングル
¥33,900
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする