SC3M10SV9PCFCWT5 CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気) コンバム(旧:妙徳) 02544302

SC3M10SV9PCFCWT5 CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気) コンバム(旧:妙徳) 02544302
SC3M10SV9PCFCWT5 CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気) コンバム(旧:妙徳) 02544302

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(マニホールド・集中排気)SC3M10SV9PCFCWT5

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可地域運賃17日以内出荷とは
この商品はノズルなど102種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ノズル
10S
注文コード
02544302
品番
SC3M10SV9PCFCWT5
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

フレキシブルな組み合わせ選択が可能
・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定
緊急停止時のワークを保持
・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。
・ワーク落下を防止します。
空気消費量削減
・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。
迅速で確実なワーク離脱
・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])
コンパクト設計で大流量実現
・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能
流量多段ノズル選択可能
・流量多段形ノズル搭載の多機能設計
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

定格圧力(MPa)
0.5
バルブの有無
封止弁:付き
ノズル
10S
空気消費量(L/minANR)
48
ノズルタイプ
シングル
タイプ
マニホールド
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.6
流量(L/min(ANR))
[真空破壊]200
圧力センサ
MPS-V9P-SC3
ノズル径(Φmm)
1
到達真空圧力(kPa)
-90
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする