macros(マクロス)
ガーデンブロワー
吹き飛ばしと吸い取りの2WAY仕様のブロワー
電源スイッチ、風量ダイヤル、ロックボタンがハンドル部にあり、片手で楽に掃除が可能
窓サッシの掃除や洗車後の水滴飛ばしにも便利
色
グレー
電源
AC100V (50/60Hz)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12600
定格消費電力(W)
~400
風量(m
3
/min)
~2.2
定格時間
30分
ダストバッグ容量(L)
0.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02543638
MEH-173
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください