macros(マクロス)
ガーデンブロワー
MEH-173
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02543638
品番
MEH-173
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
吹き飛ばしと吸い取りの2WAY仕様のブロワー
電源スイッチ、風量ダイヤル、ロックボタンがハンドル部にあり、片手で楽に掃除が可能
窓サッシの掃除や洗車後の水滴飛ばしにも便利
色
グレー
電源
AC100V (50/60Hz)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12600
定格消費電力(W)
~400
風量(m
3
/min)
~2.2
定格時間
30分
ダストバッグ容量(L)
0.5