日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
スーパーストロングテープ
粘着力・耐のり残り性に加え、強度とフィット性にすぐれた、高強度仮止め用粘着テープです。
用途
比較的大型の電気製品、事務機器などの部品の仮止めに。
トラスコ品番
781-5115
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:ゴム系
色
オレンジ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
3.44
引張強度(N/10mm)
220
内容量
1箱(30巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564742
3870-50
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください