CVZ-4-ZSR CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバム コンバム(旧:妙徳) 02545370

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 大排気量コンバムCVZ-4-ZSR

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可地域運賃17日以内出荷とは
この商品はノズル数など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ノズル数
4
注文コード
02545370
品番
CVZ-4-ZSR
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

真空ポンプに匹敵する多い吸込流量
・最大吸込料877L/min(ノズル4本、供給圧は0.55Mpaの時)
・通気性のあるワーク、重量物の吸着に最適
流量多段形真空ノズルを搭載
・1~4本のノズル本数を選択可能
・幅広い吸込レンジに対応
低騒音
・60dB(ノズル1本、真空口塞いだ状態、0.55MPaの時)
圧力センサと取付できるポート(Rp1/8)標準装備
・搬送時の真空確認が可能
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

有効断面積(mm2)
推奨電磁弁:25以上
空気消費量(L/minANR)
400/465
稼動音(dB(A))
真空口開放:85/87、真空口塞ぐ:70/65
吸込流量(L/min)
792/877
圧力センサ
なし
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.6
供給圧力(MPa)
0.45/0.55
ノズル径(Φmm)
1.5
ノズル数
4
サイレンサ
付き
到達真空圧力(kPa)
0.772727273
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする