VAVコントローラチェッカー
VAVコントローラの故障箇所を切り分けるための専用チェッカーです。
VAV信号、Pt100温度センサ信号、アナログ設定器信号を擬似的に入出力できます。
VAVコントローラとコネクタ付きケーブルで接続するだけで簡単に動作確認が可能です。
ダンパ開閉信号の確認ができます。
風速信号(パルス入力)の動作確認ができます。
Pt100温度入力の擬似信号発生機能を搭載しています。
アナログ設定器(POT)および在室ON/OFFスイッチの模擬入力が可能です。
- 用途
- 適用機種:WY7206、WY5206、WJ-1201
一部適用機種:WY7205、WY5205、WJ-1202
接続方式:モジュラージャック方式
電源:DC8V(VAVコントローラより供給)
使用温度範囲:0~35℃
使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
保管温度範囲:-20~60℃
保管湿度範囲:5~95%RH(結露なきこと)
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.93MB)
注意
※画像は代表画像です熱電対・温湿度センサ・照度センサ の新着商品
カテゴリ


















