EY7206S1000 VAVコントローラチェッカー azbil(旧:山武) 02580336

VAVコントローラチェッカー

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02580336
品番
EY7206S1000
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

VAVコントローラの故障箇所を切り分けるための専用チェッカーです。
VAV信号、Pt100温度センサ信号、アナログ設定器信号を擬似的に入出力できます。
VAVコントローラとコネクタ付きケーブルで接続するだけで簡単に動作確認が可能です。
ダンパ開閉信号の確認ができます。
風速信号(パルス入力)の動作確認ができます。
Pt100温度入力の擬似信号発生機能を搭載しています。
アナログ設定器(POT)および在室ON/OFFスイッチの模擬入力が可能です。

用途
適用機種:WY7206、WY5206、WJ-1201
一部適用機種:WY7205、WY5205、WJ-1202
接続方式:モジュラージャック方式
電源:DC8V(VAVコントローラより供給)
使用温度範囲:0~35℃
使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
保管温度範囲:-20~60℃
保管湿度範囲:5~95%RH(結露なきこと)
関連資料:(0.93MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする