曜日別特売

enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット

enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット - スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット - スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット - スリーアールソリューション

時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。

仕様
負荷:15kΩ
電圧
3V
質量(g)
約2.9
規格
CR2032H
温度(℃)
放電:20+-2度
本体寸法(mm)
Φ20×3.2mm
湿度(%RH)
放電:55%RH±20%
時間
約1150時間(2.0Vまでの時間)、放電:24時間
保証期間
ご購入日から1年間
使用推奨期限
ご購入日から2年間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025717603R-CR2032H-2
¥540
¥539
¥593(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする