アクティバル防雨ケース
旧アクティバルシリーズを屋外環境から保護するための防雨ケースです。
形VY51**A,B,C,D,E(旧アクティバルシリーズ)に対応しています。
アクティバル本体のカバー取付ねじと共締めで設置できます。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
雨水や屋外環境からアクチュエータを保護し、信頼性向上に貢献します。
- 用途
- 製品名:アクティバル防雨ケース
適用機器:VY51**A,B,C,D,E(旧アクティバルシリーズ)
取付方法:アクティバルのカバー取付ねじと共締め
材質:ステンレス鋼板 t1.0
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.44MB)
注意
※画像は代表画像です温度調節器(デジタル調節計) の新着商品
カテゴリ



















