エルビスクワド
グリップの形状はL字型で下部の材質はエラストマー樹脂を使用しているので長時間使用しても指を痛めにくいです。杖先はスマートな4点先ゴムを装着しているので安定性はもちろん足元のスペースも確保できます。
- 仕様
- 杖先ゴム(Φ):16(GGG-4)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約535
- サイズ(cm)
- 脚:10×13
- 長さ(cm)
- 74.5~97 10(2.5cm間隔)
- 主材質
- 支柱(アルミ)、グリップ(TPR/PP),4点脚部(PP)、先ゴム(TPR)
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
杖 の新着商品
カテゴリ

























