曜日別特売
ELB-G4BK エルビスクワド ichigo ichie 02572661

ELB-G4BK エルビスクワド ichigo ichie 02572661
ELB-G4BK エルビスクワド ichigo ichie 02572661

エルビスクワド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02572661
品番
ELB-G4BK
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,998
販売価格(税別)非課税商品
¥6,998

グリップの形状はL字型で下部の材質はエラストマー樹脂を使用しているので長時間使用しても指を痛めにくいです。杖先はスマートな4点先ゴムを装着しているので安定性はもちろん足元のスペースも確保できます。

仕様
杖先ゴム(Φ):16(GGG-4)
色
ブラック
質量(g)
約535
サイズ(cm)
脚:10×13
長さ(cm)
74.5~97 10(2.5cm間隔)
主材質
支柱(アルミ)、グリップ(TPR/PP),4点脚部(PP)、先ゴム(TPR)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする