曜日別特売

エルビストリプル

エルビストリプル - ichigo ichieエルビストリプル - ichigo ichie

グリップの形状はL字型で下部の材質はエラストマー樹脂を使用しているので長時間使用しても指を痛めにくいです。杖先はグッドギアを装着しているのでサスペンション機能で衝撃を和らげます。

仕様
杖先ゴム(Φ):16(GGG-3)
色
ブラック
質量(g)
約530
幅(cm)
脚部:約9.5
長さ(cm)
81~103.5 10段階調節(2.5cm間隔)
主材質
支柱(アルミ)、グリップ(TPR/PP),3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02572548ELB-G3BK
¥12,000
¥7,798
非課税商品
¥7,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする