ichigo ichie
エルビストリプル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02572548
品番
ELB-G3BK
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,798
バスケットに入れる
グリップの形状はL字型で下部の材質はエラストマー樹脂を使用しているので長時間使用しても指を痛めにくいです。杖先はグッドギアを装着しているのでサスペンション機能で衝撃を和らげます。
仕様
杖先ゴム(Φ):16(GGG-3)
色
ブラック
質量(g)
約530
幅(cm)
脚部:約9.5
長さ(cm)
81~103.5 10段階調節(2.5cm間隔)
主材質
支柱(アルミ)、グリップ(TPR/PP),3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません