オルビストリプル
グリップの形状は変わった形の「O」型でグリップ内側の材質はエラストマー樹脂なので長時間握っても指を痛めにくいです。杖先にはグッドギアを装着しているのでサスペンション機能で衝撃を和らげます。
- 仕様
- 杖先ゴム(Φ):16(GGG-3)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約610
- 幅(cm)
- 脚部:約9.5
- 長さ(cm)
- 83.5~106
- 主材質
- 支柱(アルミ)、グリップ(TPR/PP),3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
杖 の新着商品
カテゴリ

























