ichigo ichie
オルビストリプル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02572627
品番
OLB-G3BK
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,798
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,798
バスケットに入れる
グリップの形状は変わった形の「O」型でグリップ内側の材質はエラストマー樹脂なので長時間握っても指を痛めにくいです。杖先にはグッドギアを装着しているのでサスペンション機能で衝撃を和らげます。
仕様
杖先ゴム(Φ):16(GGG-3)
色
ブラック
質量(g)
約610
幅(cm)
脚部:約9.5
長さ(cm)
83.5~106
主材質
支柱(アルミ)、グリップ(TPR/PP),3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません