曜日別特売

カルモトリプル

カルモトリプル - ichigo ichieカルモトリプル - ichigo ichieカルモトリプル - ichigo ichieカルモトリプル - ichigo ichie

グリップの形状と材質にこだわった杖です。グリップの形状は立体的で左右どちらの手にもよくなじみ、材質はエラストマー樹脂のため長時間握っても手のひらが疲れにくいです。杖先にはグッドギアを装着しているのでサスペンション機能で衝撃を和らげます。

仕様
杖先ゴム(Φ):16(GGG-3)
質量(g)
約505
幅(cm)
脚部:約9.5
長さ(cm)
77~99.5 10段階調節(2.5cm間隔)
主材質
支柱(アルミ)、グリップ(TPR/PP),3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CLM-G3BK 0257260902572609CLM-G3BKブラック
¥13,000
¥8,498
非課税商品
¥8,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
CLM-G3RE 0257265202572652CLM-G3REレッド
¥13,000
¥8,498
非課税商品
¥8,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
CLM-G3BR 0257267902572679CLM-G3BRブラウン
¥13,000
¥8,498
非課税商品
¥8,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする