曜日別特売
CLM-G3BK カルモトリプル ichigo ichie 02572609

CLM-G3BK カルモトリプル ichigo ichie 02572609
CLM-G3BK カルモトリプル ichigo ichie 02572609

カルモトリプル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード02572609品番CLM-G3BK
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,498
販売価格(税別)非課税商品
¥8,498

グリップの形状と材質にこだわった杖です。グリップの形状は立体的で左右どちらの手にもよくなじみ、材質はエラストマー樹脂のため長時間握っても手のひらが疲れにくいです。杖先にはグッドギアを装着しているのでサスペンション機能で衝撃を和らげます。

色
ブラック
仕様
杖先ゴム(Φ):16(GGG-3)
質量(g)
約505
幅(cm)
脚部:約9.5
長さ(cm)
77~99.5 10段階調節(2.5cm間隔)
主材質
支柱(アルミ)、グリップ(TPR/PP),3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする