曜日別特売

コネクタ付ケーブル

コネクタ付ケーブル - azbil(旧:山武)

VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FCの通信機器・センサ・設定機器接続用ケーブル
LANケーブル(EIA-568準拠 カテゴリ5e)を採用
一般ケーブル、耐熱ケーブル、エコケーブルをラインアップ
長尺タイプ(5~50m)と短尺タイプ(0.1~1.0m)を用意
線番表示付き品を選択可能で、接続先識別が容易
RJ-45モジュラープラグ採用で施工性に優れる
空調制御システムの配線工事を省力化

用途
適用機器:VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FC
ケーブル規格:EIA-568準拠 カテゴリ5e LANケーブル
コネクタ:モジュラープラグ(Bel Stewart Connector社製 SS-37000-002)
長尺タイプ:5m~50m(5m刻み)
短尺タイプ:0.1m~1.0m(0.1m刻み、10本入り)
ケーブル種別:一般、耐熱、エコ
内容量
1個
関連資料:(0.64MB)
注意
※画像は代表画像です
146件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02575287DY7220A5570
¥18,100
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575321DY7210B2220
¥22,100
¥20,980
¥23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575339DY7210A2230
¥22,200
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575357DY7210A1130
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575400DY7210C0035
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575418DY7210C3335
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575461DY7210A3430
¥22,200
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575628DY7220A0030
¥36,600
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575662DY7210C0030
¥26,400
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575671DY7210C3340
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575698DY7210C1150
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575732DY7220C0030
¥37,800
¥35,980
¥39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575786DY7210A0010
¥9,780
¥9,298
¥10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
02575881DY7210B2205
¥7,690
¥7,398
¥8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576057DY7210A3405
¥6,840
¥6,498
¥7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576100DY7210C1110
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576152DY7210C0010
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576197DY7210C3415
¥16,300
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576222DY7210A0035
¥26,000
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576301DY7220A0010
¥34,500
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576328DY7220C0010
¥35,800
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576346DY7210B2210
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576362DY7210A3345
¥19,900
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576371DY7220A5580
¥18,200
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576502DY7210A1150
¥32,600
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576520DY7210B3315
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576538DY7210C3405
¥7,760
¥7,398
¥8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576572DY7210A3425
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576599DY7210A1120
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576651DY7210C2220
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576660DY7210B3440
¥45,900
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576678DY7210A2235
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576687DY7210A0045
¥32,500
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576739DY7210C3325
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576748DY7220C0060
¥41,000
¥38,980
¥42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576757DY7210C2250
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576766DY7210B3420
¥22,100
¥20,980
¥23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576791DY7210B3415
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576800DY7210A1105
¥6,840
¥6,498
¥7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576836DY7220C0000
¥44,100
¥41,980
¥46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576852DY7210B3310
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576870DY7210A3315
¥7,690
¥7,398
¥8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576906DY7210C3450
¥42,800
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576931DY7210B3450
¥88,700
¥84,980
¥93,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576958DY7210A0015
¥13,100
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
02576992DY7210B0050
¥88,700
¥84,980
¥93,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
02577037DY7220A5530
¥16,700
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
02577141DY7210B0030
¥50,400
¥47,980
¥52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
02577168DY7210C3350
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
02577177DY7210C3430
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする