曜日別特売
DY7210B2220 コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武) 02575321

コネクタ付ケーブルDY7210B2220

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は146種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02575321
品番
DY7210B2220
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FCの通信機器・センサ・設定機器接続用ケーブル
LANケーブル(EIA-568準拠 カテゴリ5e)を採用
一般ケーブル、耐熱ケーブル、エコケーブルをラインアップ
長尺タイプ(5~50m)と短尺タイプ(0.1~1.0m)を用意
線番表示付き品を選択可能で、接続先識別が容易
RJ-45モジュラープラグ採用で施工性に優れる
空調制御システムの配線工事を省力化

用途
適用機器:VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FC
ケーブル規格:EIA-568準拠 カテゴリ5e LANケーブル
コネクタ:モジュラープラグ(Bel Stewart Connector社製 SS-37000-002)
長尺タイプ:5m~50m(5m刻み)
短尺タイプ:0.1m~1.0m(0.1m刻み、10本入り)
ケーブル種別:一般、耐熱、エコ
関連資料:(0.64MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする