曜日別特売

ミズコン・プラス:冷却水ブロー調節器

ミズコン・プラス:冷却水ブロー調節器 - azbil(旧:山武)

冷却水の導電率を自動監視し、ブローダウン制御により適正な濃縮管理を実現
補給水の節約と冷凍機・配管・冷却塔のスケールトラブル防止に貢献
汚れに強い4電極方式を採用し、長期間安定した測定が可能
温度補償機能により導電率測定誤差を低減

用途
電源電圧:AC100~240V(50/60Hz)
消費電力:10VA以下
導電率測定範囲:0~200mS/m または 0~400mS/m
温度測定範囲:0~50℃
導電率出力:DC4~20mA
温度出力:DC4~20mA
内容量
1個
関連資料:(0.78MB) (0.78MB)
注意
※画像は代表画像です
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02575296R7010W1402
¥270,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02575942R7010W1000
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02576782R7010W1400
¥204,000
¥199,800
¥219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02579898R7010W1001
¥211,000
¥199,800
¥219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02580476R7010W1401
¥237,000
¥229,800
¥252,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする