曜日別特売

ミズコン・プラス:冷却水ブロー調節器

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02575942
品番
R7010W1000
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

冷却水の導電率を自動監視し、ブローダウン制御により適正な濃縮管理を実現
補給水の節約と冷凍機・配管・冷却塔のスケールトラブル防止に貢献
汚れに強い4電極方式を採用し、長期間安定した測定が可能
温度補償機能により導電率測定誤差を低減

用途
電源電圧:AC100~240V(50/60Hz)
消費電力:10VA以下
導電率測定範囲:0~200mS/m または 0~400mS/m
温度測定範囲:0~50℃
導電率出力:DC4~20mA
温度出力:DC4~20mA
関連資料:(0.78MB) (0.78MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする