感温部支持具
ダクト用・配管用温度調節器の感温部を支持・固定するための取付金具です。
空気ダクト内や空調機内の温度検出用途に適しています。
形TY6800、TTY6800、TY9800Zなどの感温部取付に使用できます。
スプリングクリップにより感温部を確実に保持できます。
スプリングクリップは支持棒上を移動でき、検出位置の調整が可能です。
感温部を最大2本まで取り付けできます
- 用途
- 用途:ダクト用・配管用温度調節器の感温部固定用
材質(板・棒):ステンレス
付属品:4.5Φ×16セルフタッピング取付ねじ×2本
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.55MB)
注意
※画像は代表画像です温度調節器(デジタル調節計) の新着商品
カテゴリ